SCHNEIDER ELECTRIC - Jakorasiatarvike - TED-DAV 14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Soveltuu - liitosrasia
Sopii kaapelihalkaisijoille - 14...14 mm
Kiinnitystapa - ruuvattu
Kaapelien maksimimäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,05 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606485135823
Sähkönumero
1601090
Toimittajan tuotenumero
IMT36080
Tukkuerä
5
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
liitosrasia
Sopii kaapelihalkaisijoille:
14...14 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattu
Kaapelien maksimimäärä:
1
Väri:
harmaa
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Ted-Dav 14 Vedonpoistin Ted-Rasioihin
TED-rasiat ja tarvikkeet
Pinnalliset jako- ja liitäntärasiat
TED-rasiat ja tarvikkeet
Pinnalliset jako- ja liitäntärasiat
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


