SCHNEIDER ELECTRIC - Jalkakytkin - XPEA110 1s 1a 1-port.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojakuvulla - ei

  • Lukituksella - ei

  • Ohjaustoiminnon tyyppi - päällä tai pois

  • Kytkentäsentojen määrä - 1

  • Kytkentätoiminnon lukitus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110650006

Sähkönumero

2363000

Toimittajan tuotenumero

XPEA110

Tukkuerä

4

Suojakuvulla:

ei

Lukituksella:

ei

Ohjaustoiminnon tyyppi:

päällä tai pois

Kytkentäsentojen määrä:

1

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Materiaali:

muovi

Suojaeristyksellä:

ei

Väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP43

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Leveys:

94 mm

Korkeus:

54 mm

Syvyys:

161 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Harmony Jalkapainike XPEA110 1s/1av 1 PORTAINEN

Harmony XPE jalkakytkimet
  • Metalliset tai muoviset jalkakytkimet
  • Suojaus IP66 (metalli) tai IP43 (muovi)
  • Kolme värivaihtoehtoa: oranssi, musta ja sininen
  • Kytkimessä kaksi asentoa: päällä tai pois
  • Malleja suojakuvulla ja ilman
  • Osassa malleista lukitusmahdollisuus
  • Soveltuu turvakäyttöön

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan