SCHNEIDER ELECTRIC - Jännitteenkoetin - Jännitteenkoetin 5-1000VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED
Jännitteen mittausalue - 5...1000 V
Testityyppi - 1-napainen
Jatkuvuusmittaus - kyllä
Vaihejärjestyksen mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481275707
Sähkönumero
6712059
Toimittajan tuotenumero
IMT23109
Tukkuerä
25
Jännitteenilmaisu:
LED
Jännitteen mittausalue:
5...1000 V
Testityyppi:
1-napainen
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Vaihejärjestyksen mittaus:
ei
Pituus:
152 mm
Jatkuvuustestin ilmaisu:
akustinen
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Data hold -toiminto:
ei
Mittapisteen valaistus:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Thorsman jännitteenkoetin
–Osoittaa jännitteen äänen ja vilkkuvan valon avulla
–Ergonominen muotoilu & kompakti koko
–Valaisin auttaa hämärässä työskentelyä
• Kompakti jännitteenkoetin, jossa äänimerkki ja LED-valo osoittavat, onko piirissä jännitettä.
• AC Jännitealue: 5-1000V
• Taajuusalue: 50-400Hz
• Suojausluokka: Cat IV 1000V
• Integroitu LED-valo• Ilmoittaa pariston tilan
• Sisältää paristot
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


