SCHNEIDER ELECTRIC - Jarruvastus - Jarruvastus 10 OHM 0,96 kW

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - jarruvastus

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480802287

Sähkönumero

3886890

Toimittajan tuotenumero

VW3A7734

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

jarruvastus

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Jarruvastus 10 OHM 0,96 kW IP20

Jarruvastukset taajuusmuuttaja sovelluksiin, joissa moottoria tarvitsee jarruttaa.
Vastukset 5 - 100 Ohm.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan