SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkoakseli 300-330 mm - VZN17

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 300 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110787252
Sähkönumero
3606067
Toimittajan tuotenumero
VZN17
Tukkuerä
1
Pituus:
300 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys Akseli VZN17 300-330MM
TeSys Vario, Mini-Vario: Turvakytkimet ja kuomankytkimet
Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.
Seinään kiinnitettävät TeSys DOL -käynnistimet LG, LJ:
Sovellukset:
TeSys Vario, Mini-Vario: Turvakytkimet ja kuomankytkimet
Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.
Seinään kiinnitettävät TeSys DOL -käynnistimet LG, LJ:
- Koteloituja DOL-käynnistimiä käytetään koneen käynnistyksen ja pysäyttämisen ohjaamiseen
- TeSys-moottorikäynnistinratkaisuissa on kaksi apukontaktia, joiden avulla ne voidaan integroida turvakytkentöihin
- Nämä koteloon tai kaappiin asennetut kiertoerottimet toimivat piirin kuormakatkaisimien tapaan
- Saatavana avoimena tai suljettuna versiona
- Kiinnitetään etupaneeliin tai DIN-kiskoon
- Riippulukolla lukittavat versiot
Sovellukset:
- Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
- moottorien DOL-käynnistys ja -pysäytys
- koneen ohjauspiirin kuorman katkaisu


