SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkoakseli pitkä käy 25-40A - VZ30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 400 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
30 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110552195
Sähkönumero
3656487
Toimittajan tuotenumero
VZ30
Tukkuerä
25
Pituus:
400 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys Jatkoakseli JATKOAKSELI PITKÄ 12-40A KYTK.
TeSys Vario, Mini-Vario -turva- ja kuormakytkimet
Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.
Seinään kiinnitettävät TeSys DOL -käynnistimet LG, LJ
Sovellukset:
Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
TeSys Vario, Mini-Vario -turva- ja kuormakytkimet
Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.
Seinään kiinnitettävät TeSys DOL -käynnistimet LG, LJ
- Koteloituja DOL-käynnistimiä käytetään koneen käynnistyksen ja pysäyttämisen ohjaamiseen
- TeSys-moottorikäynnistinratkaisuissa on kaksi apukontaktia, joiden avulla ne voidaan integroida turvakytkentöihin
- Nämä koteloon tai kaappiin asennetut kiertoerottimet toimivat piirin kuormakatkaisimien tapaan
- Saatavana avoimena tai suljettuna versiona
- Kiinnitetään etupaneeliin tai DIN-kiskoon
- Riippulukolla lukittavat versiot
Sovellukset:
Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
- moottorien DOL-käynnistys ja -pysäytys
- koneen ohjauspiirin kuorman katkaisu
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


