Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkokappale - OL 100 ALU.HAR

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkokappale - OL 100 ALU.HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Seinäkanavan leveys - 100...100 mm

  • Seinäkanavan syvyys - 63 mm

  • Rakennetyyppi - kytkin

  • Malli / Tyyppi - symmetrinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485123653

Sähkönumero

1458239

Toimittajan tuotenumero

INS13256

Tukkuerä

INS13256

Seinäkanavan leveys:

100...100 mm

Seinäkanavan syvyys:

63 mm

Rakennetyyppi:

kytkin

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Potentiaalintasaus:

ei

Optiline johtokanavan jatkokappale 100 alu.harm. Sisältää kaksi rungonjatkokappaletta sekä peittokappaleen joka piiloittaa liitokset