SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkokappale OptiLine - OL mini 12x30 HF jatko PV

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennuskanavan leveys:

30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm

Asennuskanavan korkeus:

12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennuskanavan leveys - 30 mm

  • Asennuskanavan korkeus - 12 mm

  • Materiaali - muovi

  • Rakennetyyppi - kytkin

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480683350

Sähkönumero

1458290

Toimittajan tuotenumero

ISM14205P

Tukkuerä

500

Asennuskanavan leveys:

30 mm

Asennuskanavan korkeus:

12 mm

Materiaali:

muovi

Rakennetyyppi:

kytkin

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Potentiaalintasaus:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

OptiLine minikanava 12x30 jatko HF PC/ABS Exxact valkoinen RAL 9003

OptiLine Minikanavat
OptiLine Mini on tyylikkäästi muotoiltu johtokanavasarja.
Suureen valikoimaan kuuluu kuusi kanavakokoa ja runsaasti varusteita eri materiaaleilla ja väreillä..

Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella.

PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä.

Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa. Perusprofiilissa on valmiina reiät asennusruuveille.

Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös pitävällä kiinnitystarralla varustettuina sisätäen myös reiät asennusruuveille.

OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.

Kotelointiluokka: IP40

Varusteet
Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. sisäkulmia, ulkokulmia, haaroitusosia, päätyjä jne.

Toimituspituudet
Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit
Johtokanavan pohja ja kansi:
  • Alumiini (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010)
  • Lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010, musta RAL 9005)
  • Halogeeniton PC/ABS (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010)
Varusteet:
  • Halogeenitonta PC/ABS-muovia
RAL 9003 on Exxact valkoinen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan