SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkokappale Optiline - OL mini - US1220 PC/ABS valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennuskanavan leveys - 12 mm
Asennuskanavan korkeus - 20 mm
Rakennetyyppi - kytkin
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Optiline mini
EAN-koodi
3606480310782
Sähkönumero
1400874
Toimittajan tuotenumero
ISM14105
Tukkuerä
ISM14105
Asennuskanavan leveys:
12 mm
Asennuskanavan korkeus:
20 mm
Rakennetyyppi:
kytkin
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Potentiaalintasaus:
ei
Optiline minikanava 1220 jatkokappale PC/ABS valk RAL 9010


