Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkokappale Optiline - OL mini - US1230 PC/ABS valk

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennuskanavan leveys - 12 mm

  • Asennuskanavan korkeus - 30 mm

  • Rakennetyyppi - kytkin

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480310966

Sähkönumero

1400876

Toimittajan tuotenumero

ISM14205

Tukkuerä

10

Asennuskanavan leveys:

12 mm

Asennuskanavan korkeus:

30 mm

Rakennetyyppi:

kytkin

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Potentiaalintasaus:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Optiline minikanava 1230 jatkokappale PC/ABS valk RAL 9010

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan