SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkokappale Optiline - OL mini - US1835 PC/ABS valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennuskanavan leveys - 18 mm
Asennuskanavan korkeus - 35 mm
Rakennetyyppi - kytkin
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480311215
Sähkönumero
1400880
Toimittajan tuotenumero
ISM14405
Tukkuerä
10
Asennuskanavan leveys:
18 mm
Asennuskanavan korkeus:
35 mm
Rakennetyyppi:
kytkin
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Potentiaalintasaus:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Optiline minikanava 1835 jatkokappale PC/ABS valk RAL 9010
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


