SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkokappalepari Thorsman - SS-P123

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Seinäkanavan leveys - 101...161 mm

  • Seinäkanavan syvyys - 72 mm

  • Malli / Tyyppi - epäsymmetrinen

  • Rakennetyyppi - kytkin

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880022046

Sähkönumero

1422134

Toimittajan tuotenumero

5590115

Tukkuerä

10

Seinäkanavan leveys:

101...161 mm

Seinäkanavan syvyys:

72 mm

Malli / Tyyppi:

epäsymmetrinen

Rakennetyyppi:

kytkin

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Potentiaalintasaus:

ei

Väri:

valkoinen

TEK-SSPP123/161-3 Jatkokappalepari



Thorsman-asennusjärjestelmä on tarkoitettu sähkönjakeluun nykyaikaisissa toimistoissa, mukaan lukien seinä-, katto- ja lattia-asennukset. Se noudattaa Pohjois-Euroopan asennussääntöjä ja -tapoja.

Joustavaa kytkettävyyttä loppukäyttäjälle. Thorsman-asennusjärjestelmään kuuluvat:
  • Täydelliset ratkaisut talojen ja tehtaiden sähköjakeluun ja verkkoihin.
  • Helppo asentaa uusien ja remontoitavien talojen seiniin, kattoihin ja lattioihin.
  • Ratkaisut mukautuviin sähköasennuksiin, täyttävät kaikkien asentajien ja käyttäjien vaatimukset, sovitettavissa helposti ja nopeasti talon vaatimuksiin.
  • Sähköteho, tietoliikenneverkko ja ohjaus joustavasti ja työntekijöiden tuottavuutta ja mukavuutta parantavalla tavalla avotoimistoihin.
  • Tyylikäs muotoilu, laadukkaat materiaalit ja eri värit helpottavat toimiston sisustamista.
  • Esikytketyt tuotteet nopeuttavat rakentamista, parantavat laatua ja täyttävät asiakkaan sähköön, dataan ja ohjaukseen kohdistuvat vaatimukset.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan