SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkomuhvi muovi Multifix - RJM50 HF

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 50 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606485113227

Sähkönumero

1130050

Toimittajan tuotenumero

IMT36043

Tukkuerä

10

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

50 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Harjattu pinta:

ei

Lukitus:

ei

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Ulkokierteellä:

ei

Epäkeskeinen:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

RJM jatkomuhvi 50 mm putkelle

Multifix RJM/FJM-jatkot

Jatkomuhvit muoviputkien jatkamiseen. Jatkoissa metallinen kieli, joka takaa pitävän asennuksen.
FJM Jatkomuhvi taipuisalle asennusputkelle. Soveltuu putken jatkamiseen tai korjaamiseen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan