SCHNEIDER ELECTRIC - Jatkopistorasia Unica System+ - Jatkojohto 3m 3-os 2xUSB val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - kyllä
USB-liittimien määrä - 0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Ylijännitesuojaus - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489494032
Sähkönumero
2400473
Toimittajan tuotenumero
ST943U3W
Tukkuerä
12
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
USB-liittimien määrä:
0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Ylijännitesuojaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Rungon muoto:
suorakulmainen
Europistorasioiden lukumäärä:
3
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
valkoinen
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
3
Päätesuodin:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Liitäntäjohdon pituus:
1.5 m
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
NEMA -koodi:
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Ylivirtasuoja:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Käyttölämpötila:
-10...40 °C
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Jatkojohto 3m 3xSuko + 2xUSB valk


