SCHNEIDER ELECTRIC - Johdinmerkki pääteholkille - AR1MB01T merkki T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - kirjaimet
Asennustapa - muu
Leveys - 0 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110574302
Sähkönumero
1972470
Toimittajan tuotenumero
AR1MB01T
Tukkuerä
200
Merkintä:
kirjaimet
Asennustapa:
muu
Leveys:
0 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Johtimen halkaisija:
0...0 mm
Kaapelin halkaisija:
0...0 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
korttimuoto
Pituus:
0 mm
Hammastus:
ei ole
Heijastava:
ei
Läpinäkyvä:
ei
DZ5, AZ5, AR1, AT1 - Johdinpääteholkit ja merkintätarvikkeet
Yksinkertainen ja toimiva ratkaisu johtojen päille. Sovelluskohteina kaikki sekalainen kaapelointi.
- Johdinkokojen värikoodaus
- Suojaa oikosuluilta
- Eri värejä, kokoja ja pakkauksia
- Kansainväliset standardit: DIN46228, ranskalaiset standardit: NFC63-023
- Saatavana kolme pituutta: lyhyt, keskipitkä ja pitkä
- Yksittäiset kaapelinpäät: 1 johdin, poikkileikkaukset 6 mm²:in saakka
- Kaksoiskaapelinpäät: 2 johdinta, poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
- Yksittäiset merkittävät kaapelinpäät: poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
- Yksittäiset kaapelinpäät, joihin voi kiinnittää merkit: poikkileikkaukset 4 - 50 mm²:in saakka
- Niputetut kaapelinpäät ja sovellustyökalu: parantamaan asennuksen tuottavuutta


