SCHNEIDER ELECTRIC - Johdinside - 780x8,8mm musta 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 8.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 780 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486365717
Sähkönumero
1310261
Toimittajan tuotenumero
IMT46428
Tukkuerä
5
Nauhan leveys:
8.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
780 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ei ole
Nipun halkaisija:
235.5...235.5 mm
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.8 mm
Pienin vetolujuus:
800 N
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Asennuslämpötila:
-20...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
kyllä
Havaittavissa:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Johdinside
- Muoviset johdinsiteet helppoon ja nopeaan kiinnitykseen
- Saatavissa eri kokoisina ja värisinä (ja läpinäkyvänä)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


