SCHNEIDER ELECTRIC - Johdinsideankkuri - Asennusjalusta 3.6mm 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 18.7 mm
Leveys - 18.7 mm
Kiinnitystapa - itseliimautuva
Korkeus - 5.8 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 3.6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606486365724
Sähkönumero
1310263
Toimittajan tuotenumero
IMT46450
Tukkuerä
70
Pituus:
18.7 mm
Leveys:
18.7 mm
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Korkeus:
5.8 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
3.6 mm
Väri:
väritön
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-30...85 °C
Havaittavissa:
ei
Kiinnike johdinsiteelle, Thorsman, tarralla, max 3,6mm leveälle johdinsiteelle, kirkas
Johdinside
Johdinside
- Muoviset johdinsiteet helppoon ja nopeaan kiinnitykseen
- Saatavissa eri kokoisina ja värisinä (ja läpinäkyvänä)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


