SCHNEIDER ELECTRIC - Johdinsideankkuri - Asennusjalusta 4.8mm 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 28 mm
Leveys - 28 mm
Kiinnitystapa - itseliimautuva
Korkeus - 6.4 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 4.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606486365731
Sähkönumero
1310265
Toimittajan tuotenumero
IMT46451
Tukkuerä
30
Pituus:
28 mm
Leveys:
28 mm
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Korkeus:
6.4 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
4.8 mm
Väri:
väritön
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-30...85 °C
Havaittavissa:
ei
Kiinnike johdinsiteelle, Thorsman, tarralla, max 4,8mm leveälle johdinsiteelle, kirkas
Johdinside
Johdinside
- Muoviset johdinsiteet helppoon ja nopeaan kiinnitykseen
- Saatavissa eri kokoisina ja värisinä (ja läpinäkyvänä)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


