SCHNEIDER ELECTRIC - Johdonsuojakatkaisija - C60BP 1C15A 10kA 277V UL489

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Johdonsuojakatkaisija - C60BP 1C15A 10kA 277V UL489

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 15 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Nimellisjännite - 277 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481169594

Sähkönumero

3254343

Toimittajan tuotenumero

M9F42115

Tukkuerä

12

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

15 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

1

Nimellisjännite:

277 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Upotussyvyys:

48 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

3 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Ylijänniteluokka:

4

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...16 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-30...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

2.3 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Multi9 C60BP johdonsuojakatkaisija 1C15A 10kA 277V UL489 MCB

Multi 9 C60 UL/CSA/IEC johdonsuojakatkaisijat
  • Nimellisvirta: 0,5 … 63 A
  • Katkaisukyvyt: 5 tai 10 KA riippuen syöttöverkon tyypistä
  • Laukaisukäyrät: B, C tai D
  • Standardit: UL 489, UL 489A, UL 1077, CSA 22.2 no. 5.1, CSA 22.2 no. 235-M89, IEC 60947-2
  • Virranrajoitus
  • Useita kytkentämahdollisuuksia: korvake, kielirengasliitin...
  • Valinnaiset varusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, shunttilaukaisu, alijännitelaukaisu
  • Saatavana kautta maailman: Mielenrauha
  • DIN-kiskoasennus: Helppous
  • Monin tavoin toisiinsa liitettävät tuotteet: Mukautuvuus
  • Pieni koko, tilaa säästyy: Tuottavuus
Sovelluskohteet:
Sovellukset, joissa tarvitaan haarapiirin suojaus (UL 489; UL 489A); sovellukset, joissa sallitaan lisäsuojaimet (UL 1077):
  • Teollisuuden ohjaus ja automaatio
  • Tietoliikennelaitteet, tietokoneet
  • Terveydenhuollon laitteet, jne.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan