SCHNEIDER ELECTRIC - Johdonsuojakatkaisija - Easy9 MCB 1B16 6kA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Johdonsuojakatkaisija - Easy9 MCB 1B16 6kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A

Laukaisukäyrä:

B

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486825464

Sähkönumero

3254551

Toimittajan tuotenumero

EZ9F27116

Tukkuerä

12

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

16 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

240 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...16 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-30...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

2.5 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Johdonsuojakatkaisija (MCB), Easy9, 1P, 16A, B-käyrä, 6000A (IEC/EN 60898-1)

Easy9 -sarjan johdonsuojakatkaisijat

  • Nimellisvirta: 6–20 A
  • Nimellisjännite: 240/415V AC
  • Katkaisukyky: 6kA (IEC/EN 60898-1)
  • Eristysjännite (Ui): 500V
  • Syöksyjännitekesto (Uimp): 4kV
  • Energianrajoitusluokka: Luokka 3
  • Käyttölämpötila: -30...+70°C
Saatavana B ja C käyrillä:
  • B-käyrä: Soveltuu kuormituksille, joissa ei esiinny suuria kytkentävirtoja, esim. lämmitys- ja valaistuskuormitus
  • C-käyrä: Sallii lyhytaikaisesti suuremman kytkentävirran, esim. moottorit ja suuremmat valaistusryhmät
Lisäominaisuudet:
  • Värikoodatut indikaattorit kertovat laitteen tilan yhdellä silmäyksellä.
  • Nopea sulkeminen varmistaa hyvän kontaktin, lisää turvallisuutta ja pidentää käyttöikää.
  • Liittimien muotoilu ohjaa kaapelit oikeille paikoilleen ja hammastus parantaa niiden irrotuskestävyyttä.
  • Vivun kuviointi tarjoaa paremman pidon.
  • Mahdollisuus liittää enintään kolme OF/SD-apukosketinta. (3254541 / 3254542)
  • Virtakiskon yhteensopivuus: Yläpuoli: Pinni, Alapuoli: Pinni/haarukka

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan