SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanava - OL 100 HF VAL 100x63x2500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 63 mm
Pituus - 2500 mm
Kansien lukumäärä - 1
Kansi mukana toimituksessa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485123172
Sähkönumero
1458001
Toimittajan tuotenumero
INS12200
Tukkuerä
INS12200
Leveys:
100 mm
Syvyys:
63 mm
Pituus:
2500 mm
Kansien lukumäärä:
1
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kannen leveys 1:
50 mm
Symmetrinen:
kyllä
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Sisäseinän rakenne:
jatkuva muu profiili
Suojakalvolla:
kyllä
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
5670 mm²


