SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanava - OL 140 ALU.anod 140x63x2500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 140 mm
Syvyys - 63 mm
Pituus - 2500 mm
Kansien lukumäärä - 1
Kansi mukana toimituksessa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485123783
Sähkönumero
1458107
Toimittajan tuotenumero
INS13450
Tukkuerä
INS13450
Leveys:
140 mm
Syvyys:
63 mm
Pituus:
2500 mm
Kansien lukumäärä:
1
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kannen leveys 1:
50 mm
Kannen leveys 2:
63 mm
Symmetrinen:
ei
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Sisäseinän rakenne:
jatkuva muu profiili
Suojakalvolla:
kyllä
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
7938 mm²


