Etusivu
Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanava - OL 80 PVC VAL 80x63x2500

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanava - OL 80 PVC VAL 80x63x2500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 80 mm

  • Syvyys - 63 mm

  • Pituus - 2500 mm

  • Kansien lukumäärä - 1

  • Kansi mukana toimituksessa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485123165

Sähkönumero

1458050

Toimittajan tuotenumero

INS12150

Tukkuerä

INS12150

Leveys:

80 mm

Syvyys:

63 mm

Pituus:

2500 mm

Kansien lukumäärä:

1

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kannen leveys 1:

50 mm

Symmetrinen:

kyllä

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

PVC

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9010

Sisäseinän rakenne:

jatkuva muu profiili

Suojakalvolla:

kyllä

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kaapelipidikkeillä:

ei

Käytettävä poikkipinta:

4536 mm²

Optiline johtokanava 80 PVC valk RAL 9010