Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanava - OL Syöttökap 120 ALU.VAL. 1m

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanava - OL Syöttökap 120 ALU.VAL. 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 120 mm

  • Leveys - 63 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485123684

Sähkönumero

1458241

Toimittajan tuotenumero

INS13320

Tukkuerä

INS13320

Korkeus:

120 mm

Leveys:

63 mm

Pituus:

1000 mm

Materiaali:

alumiini

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Läpinäkyvä:

ei

RAL-numero:

9010

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kannen muoto:

ei ole

Kaapelipidikkeillä:

ei

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Toimitus rullalla:

ei

temp

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan