SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanava Thorsman - INKA U 217-2 ALU.anod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
217 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 217 mm
Syvyys - 72 mm
Pituus - 2500 mm
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315885514003
Sähkönumero
1422345
Toimittajan tuotenumero
5514000
Tukkuerä
1
Leveys:
217 mm
Syvyys:
72 mm
Pituus:
2500 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
0
Halogeeniton:
kyllä
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
kyllä
Kannen leveys 2:
80 mm
Materiaalin laatu:
muu
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
jatkuva muu profiili
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
3
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käytettävä poikkipinta:
11972 mm²
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
INKA-johtokanavat
AN = alumiini, anodisoitu,
VAL = alumiini, vakiovalkoinen NCS 0502-B70G.
PV = PVC-muovi, valkoinen.
RUNGOT ( pituus 2,5 m )


