Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanavan kansi Thorsman - FCA-F80 kansi PV valk.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 80 mm

  • Pituus - 2500 mm

  • Malli / Tyyppi - sileä

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885580060

Sähkönumero

1422102

Toimittajan tuotenumero

5580060

Tukkuerä

8

Leveys:

80 mm

Pituus:

2500 mm

Malli / Tyyppi:

sileä

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

kyllä

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

FCA-F80 Johtokanavan kansi, valk.

FCA-F80 Kansi (pituus 2,5 m )
Valkoisesta PVC-muovista valmistetut johtokanavat asennettaviksi seinäpintaan tai kannakkeille.
TEK-161-3 -johtokanavan mitat: 72/161/2500 mm.