SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokiinnike Thorsman - TK 10-14 VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 14 mm

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)

  • Halkaisija - 10...14 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315882303013

Sähkönumero

1310114

Toimittajan tuotenumero

2303014

Tukkuerä

100

Nimellishalkaisija:

14 mm

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (1 ruuvi)

Halkaisija:

10...14 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Sopii palonkestäville alueille:

ei

Väri:

valkoinen

Muovipinnoitettu:

ei

TK-kiinnikkeetRuuvi- tai naulatulppakiinnitykseen.

TK-kiinnikkeet
Ruuvi- tai naulatulppakiinnitykseen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan