SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokiinnike Thorsman - TK 14-20 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
14...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija - 14...20 mm
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882304010
Sähkönumero
1310120
Toimittajan tuotenumero
2304012
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija:
14...20 mm
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Sopii palonkestäville alueille:
ei
Väri:
valkoinen
Muovipinnoitettu:
kyllä
TK-kiinnikkeet
Ruuvi- tai naulatulppakiinnitykseen.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


