SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokiinnike Thorsman - TK 20-26 VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)

  • Halkaisija - 20...26 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315882305017

Sähkönumero

1310126

Toimittajan tuotenumero

2305019

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (1 ruuvi)

Halkaisija:

20...26 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Sopii palonkestäville alueille:

ei

Väri:

valkoinen

Muovipinnoitettu:

kyllä

TK-kiinnikkeetRuuvi- tai naulatulppakiinnitykseen.



TK-kiinnikkeet
Ruuvi- tai naulatulppakiinnitykseen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan