Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Johtonysä HF - RNP 2

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halogeeniton - kyllä

  • Malli / Tyyppi - pistoliitin

  • Putken nimellishalkaisija - 25 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011508565

Sähkönumero

1150856

Toimittajan tuotenumero

201472800

Tukkuerä

100

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

pistoliitin

Putken nimellishalkaisija:

25 mm

Väri:

vihreä

Materiaalin laatu:

PE

Kaksiosainen:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Ulkokierteellä:

ei

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Epäkeskeinen:

ei

Johtonysä RKE 06 ja RJE 06 rasioille

Multifix - Laaja valikoima laadukkaita rasiatarvikkeita
Multifix rasiatarvikkeet on jako- ja kojerasiatuotteisto, joka sisältää useita putkiasennusten suunnittelua ja toteuttamista helpottavia yksityiskohtia.

Multifix-tuotteisto sisältää kojerasioita, jakorasioita ja useita lisätarvikkeita kuten rasiatukia ja-kiinnikkeita sekä nysiä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan