SCHNEIDER ELECTRIC - Johtopidin - TTM-KL36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 36 mm
Korkeus - 9.5 mm
Kiinnittimen pituus - kiinteä
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315885401617
Sähkönumero
1400908
Toimittajan tuotenumero
5401610
Tukkuerä
5401610
Leveys:
36 mm
Korkeus:
9.5 mm
Kiinnittimen pituus:
kiinteä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
pikakiinnitettävä
Potentiaalintasaus:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Thorsman TTM-KL36 Johtopidin
Thorsman pikakiinnitteinen johtopidike
Thorsman pikakiinnitteinen johtopidike
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


