Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Johtosarja - OL GST 15i5 Naar/- Ø12.3. 10m

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Johtosarja - OL GST 15i5 Naar/- Ø12.3. 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Kaapelin viimeistely - virtajohto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485124865

Sähkönumero

0434208

Toimittajan tuotenumero

INS74210

Tukkuerä

INS74210

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

5

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kaapelin viimeistely:

virtajohto

Pään 1 tyyppi:

naarasliitin

Pään 2 tyyppi:

avoin johdinpää

Johtimen päättäminen:

ultraäänikompressoitu liitin

Kokonaispituus:

10000 mm

Mekaaninen koodaus:

ei

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Rungon väri:

valkoinen

Kaapelityyppi:

S05Z1Z1-F

Kaapelin halkaisija:

12.3...12.3 mm

Kuoritun osan pituus:

35 mm

Kuorinta-alue:

9 mm

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Napojen merkintä:

3, N, PE, 2, 1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Lukitustapa:

erillinen

Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

100 °C

Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Halogeeniton:

kyllä

Palokuorma:

0.68 kWh

Kontaktin pintakäsittely:

tinattu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Jatkuvuusvastus:

50 mOhm

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

temp