SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapeli LULC15-LULC15 0.3 - LU9RDD03 TeSys U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 5E

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

  • Kaapelityyppi - muu

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389119406994

Sähkönumero

3782622

Toimittajan tuotenumero

LU9RDD03

Tukkuerä

50

Kategoria:

5E

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Kaapelityyppi:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Pituus:

0.3 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

musta

FR (fire retandant) -versio:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

Kytkentätapa:

1:1

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TeSys U kaapeli LULC15-LULC15 0,3m

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan