SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapeli STB-LULC15 0,3m - LU9RCD03 TeSys U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Ulkovaipan väri - musta
Kaapelityyppi - muu
Pituus - 0.3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TeSys U
EAN-koodi
3389119407021
Sähkönumero
3860803
Toimittajan tuotenumero
LU9RCD03
Tukkuerä
LU9RCD03
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelityyppi:
muu
Pituus:
0.3 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
musta
FR (fire retandant) -versio:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
4x2
Kytkentätapa:
1:1
Laitekaapelit kontaktorien/käynnistimien ohjaukseen
Eri väylästandardeilla eri kaapeleita


