SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapelikenkä 4kpl Cu 120mm2 - LV429256

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pultin koko (M) - 8

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²

  • Pinnan suojaus - paljas

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480019449

Sähkönumero

3653126

Toimittajan tuotenumero

LV429256

Tukkuerä

24

Pultin koko (M):

8

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

120 mm²

Pinnan suojaus:

paljas

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tunnisteväri:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact Kaapelikenkä 4Kpl Cu 120mm2

Kaapelikengät
Kaapelikengät 3 ja 4 kappaleen sarjoina
120mm² - 300mm²
Mallit alumiini sekä kuparijohtimille

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan