SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapelikenkä Al 300mm2 (4 kpl) - LV432507

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 300...300 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 300...300 mm²

  • Fe-nimellispoikkipinta-ala - 300 mm²

  • Pultin koko (M) - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480019586

Sähkönumero

3653466

Toimittajan tuotenumero

LV432507

Tukkuerä

18

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

300...300 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

300...300 mm²

Fe-nimellispoikkipinta-ala:

300 mm²

Pultin koko (M):

8

Materiaali:

alumiini

Ohut laippamalli:

ei

Pitkittäistiivistetty:

ei

Väri:

harmaa

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

lyhyt

Esitäytetty saumamassalla:

ei

Eristetty:

ei

Min. AWG-koko:

600 kcmil

Maksimi AWG-koko:

600 kcmil

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact Kaapelikenkä 4Kpl Al 300mm2

Kaapelikengät
Kaapelikengät 3 ja 4 kappaleen sarjoina
120mm² - 300mm²
Mallit alumiini sekä kuparijohtimille

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan