Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapelinpidike - 2-siv kaapelinpidike naulakiin

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 230 mm

  • Malli / Tyyppi - kaksipuolinen

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 12

  • Lyöntitulpalla - kyllä

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480217227

Sähkönumero

1312403

Toimittajan tuotenumero

IMT39080

Tukkuerä

375

Pituus:

230 mm

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

12

Lyöntitulpalla:

kyllä

Materiaali:

muovi

2-siv kaapelinpidike TPS 6x50mm naulakiinnikkeellä