SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapelinpidike Thorsman - 1-siv kaapelinpidike naulakiin

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Lyöntitulpalla:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 130 mm

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Materiaali - muovi

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 6

  • Lyöntitulpalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480217203

Sähkönumero

1312401

Toimittajan tuotenumero

IMT39078

Tukkuerä

10

Pituus:

130 mm

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Materiaali:

muovi

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

6

Lyöntitulpalla:

kyllä

1-siv kaapelinpidike TPS 6x50mm naulakiinnikkeellä



Thorsman kaapelikiinnike

Throsman tuotteet:
  • Täydellinen kaapelikiinnikejärjestelmä naulattavin ja ruuvattavin kiinnikkein useissa väreissä. Kiinnikkeillä on luokkansa paras suorituskyky UV-suojatun, iskunkestävän muovimateriaalin ja metallikomponenttien kestävien pintakäsittelyjen ansiosta. Suuremmat koot mahtuvat ontoissa seinissä kulkeviin joustaviin asenusputkiin.
  • Erilaisiin levymateriaaleihin ilman erikoistyökaluja kiinnitettävät tuotteet. Hyvä kuormitettavuus yhdistettynä nopeaan asennukseen.
  • Pultit ja ankkurit raskaampiin asennuksiin. Läpimenevät ruuvit sertifioinnit: SP SITAC No. SC0268-10, betoniruuvien sertifioinnit: ETA 05/0010, ETA 05/0011, DIBt no. Z-21.1-1503.
  • TP-seinätulpat värikoodattu koon mukaan. Väri osoittaa, minkä kokoista poranterää ja ruuvia pitää käyttää.
  • TPH-tulppa toimii hyvin pehmeämmissä materiaaleissa kuten kevytbetonissa.
  • Innovatiiviset Kaapelinpidikkeet on kehitetty sekä kaapeli- että putkiasennuksiin. Ne sopivat erityisen hyvin meidän pikakytkentäjärjestelmäämme.
Thorsman sarjaan kuuluu ammattimaisia tuotteita pieniin, keskisuuriin ja suuriin asennuksiin sisällä ja ulkona. Tuotteet sopivat perusmateriaaleille kuten puulle, kipsilevylle, kevytbetonille, betonille, tiilelle ja metallilevylle.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan