SCHNEIDER ELECTRIC - Kaapeliohjaimet RJ45 paneeliin - 4 kaapelia ohjaimeen QF

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 24

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - harmaa

  • FR (fire retandant) -versio - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606485122915

Sähkönumero

7240183

Toimittajan tuotenumero

VDIM11U001

Tukkuerä

80

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

24

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

harmaa

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Lyöntitulpalla:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi kaapeliohjaimet, 4 Kpl

Actassi kaapeliohjaimet varmistavat kaapeleiden sujuvan asennuksen ja viimeistellyn asennusjäljen
Asennus on pitkäikäinen ja kaapeleiden väsyminen vähäistä oikeilla komponenteilla

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan