SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi lattia-asennus Fe - Ovikahva SFN/SM ASSA, DIN, KAB

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vääntimen tyyppi - vipu

  • Kädensija - kyllä

  • Lukitus/kiinnitys - ei ole

  • Riippulukko - ei

  • Tankolukko (3-pistelukitus) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486377895

Sähkönumero

3458245

Toimittajan tuotenumero

NSYSFNHD2

Tukkuerä

1

Vääntimen tyyppi:

vipu

Kädensija:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

ei ole

Riippulukko:

ei

Tankolukko (3-pistelukitus):

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Ovikahva DIN, KABA,ASSA, PanelSeT SFN/SM, RAL9005



PanelSeT SFN -teräksiset lattiakaapit

Lattialle asennettavat SFN -teräskaapit on suunniteltu ympäristöämme huomioden. Kaappirungossa on käytetystä teräksestä on 50% kierrätettyä ja valmistuksessa on käytetty uusiutuvia energianlähteitä. Pakkauksessa käytetty pahvi on kierrätettyä ja muovin käyttö on minimoitu. Spacial SF -teräskaapit ovat saatavana koottuina tai osina.Osina toimitettuna logistiiikka tehostuu ja varastoinnin tarve pienenee. Kaappien suojausluokka on IP55 ja iskunkestävyys IK10 (IK08 lasiovella). Monipuoliset hyväksynnät ja 1500 kg painonkesto mahdollistaa kaapin käytön niin teollisuudessa, sähkönjakelussa kuin kiinteistöissä.