SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi lattia-asennus Fe - Takaseinä SFN 1800x600

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sivuseinäksi - ei

  • Soveltuu takaseinäksi - kyllä

  • Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486104583

Sähkönumero

3458396

Toimittajan tuotenumero

NSYBPN186

Tukkuerä

1

Soveltuu sivuseinäksi:

ei

Soveltuu takaseinäksi:

kyllä

Soveltuu koteloleveydelle:

600 mm

Materiaali:

teräs

Leveys:

600 mm

Korkeus:

1800 mm

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Kaapelin läpivienti:

ei

Lukolla:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Takaseinä, PanelSeT SFN, sopii SFN 1800x600mm

PanelSeT SFN -teräksiset lattiakaapit

Lattialle asennettavat SFN -teräskaapit on suunniteltu ympäristöämme huomioden. Kaappirungossa on käytetystä teräksestä on 50% kierrätettyä ja valmistuksessa on käytetty uusiutuvia energianlähteitä. Pakkauksessa käytetty pahvi on kierrätettyä ja muovin käyttö on minimoitu. Spacial SF -teräskaapit ovat saatavana koottuina tai osina.Osina toimitettuna logistiiikka tehostuu ja varastoinnin tarve pienenee. Kaappien suojausluokka on IP55 ja iskunkestävyys IK10 (IK08 lasiovella). Monipuoliset hyväksynnät ja 1500 kg painonkesto mahdollistaa kaapin käytön niin teollisuudessa, sähkönjakelussa kuin kiinteistöissä.