SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi lattia-asennus Fe - Vääntimen lukitus riippulukko

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vääntimen tyyppi - muu

  • Kädensija - ei

  • Lukitus/kiinnitys - muu

  • Riippulukko - kyllä

  • Tankolukko (3-pistelukitus) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486377901

Sähkönumero

3458246

Toimittajan tuotenumero

NSYBLKHN123

Tukkuerä

154

Vääntimen tyyppi:

muu

Kädensija:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

Riippulukko:

kyllä

Tankolukko (3-pistelukitus):

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Vääntimen lukituslaite riippulukolle, PanelSeT SFN/SM, RAL9005

PanelSeT SFN -teräksiset lattiakaapit

Lattialle asennettavat SFN -teräskaapit on suunniteltu ympäristöämme huomioden. Kaappirungossa on käytetystä teräksestä on 50% kierrätettyä ja valmistuksessa on käytetty uusiutuvia energianlähteitä. Pakkauksessa käytetty pahvi on kierrätettyä ja muovin käyttö on minimoitu. Spacial SF -teräskaapit ovat saatavana koottuina tai osina.Osina toimitettuna logistiiikka tehostuu ja varastoinnin tarve pienenee. Kaappien suojausluokka on IP55 ja iskunkestävyys IK10 (IK08 lasiovella). Monipuoliset hyväksynnät ja 1500 kg painonkesto mahdollistaa kaapin käytön niin teollisuudessa, sähkönjakelussa kuin kiinteistöissä.