SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi seinäasennus FE - NSYS3D4315P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - teräs
Leveys - 300 mm
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480159626
Sähkönumero
3447362
Toimittajan tuotenumero
NSYS3D4315P
Tukkuerä
60
Väri:
harmaa
Materiaali:
teräs
Leveys:
300 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
150 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Asennuslevyllä:
kyllä
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
250 N
Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
50 N
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
250 N
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Spacial S3D seinäkaapit
- Yhdestä kappaleesta taitettu ja hitsattu runko, kourumaisen etuprofiilin paksuus kaksinkertainen. Sileä takapaneeli.
- Kotelointiluokka: Yksioviset mallit IP 66, kaksioviset mallit IP 55.
- Kevyt ja luja kaappi taitettua ristikkorakenteista teräslevyä.
- Ulkoisten mekaanisten iskujen kesto: Umpioviset mallit IK 10, lasioviset mallit IK 08.
- Ajansäästö: 54 mittaa sileällä alustalla tai ilman sitä, kustomoidut mallit, paljon varusteita...
- Paljon kokoja: 300x200x150 ... 1400x1000x300 (kxlxs).
- Valinnanvaraa: umpiovi tai lasiovi.
- Maalaus: harmaa RAL 7035.
- Sertifioinnit: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL, ATEX (muunnettu kaappi).
- Mukautuva: Nämä kaapit voidaan toimittaa tilauksesta:
- erivärisinä,
- varusteet esiasennettuina,
- erikoiskoneistuksella,
- muina mittoina,
- muunlaisilla viimeistelyillä (sinkkikromaatti, metallointi jne.) - Ihmisten turvallisuus: 2 hitsattua maadoitusliitäntää (ovessa ja rungossa).
Sovellukset:
Teollisuuden automaatio ja ohjaus
- Erikoiskaappi EMC-suojauksella S3HF (10 kokoa).
- Erikoiskaappi terminaalisuojauksella S3DB (11 kokoa).
- Ja suuri valikoima varusteita: alusta, läpiviennit, johtotiet.
- Erikoiskaappi, Spacial S3DM (8 kokoa, syvyys 150 mm).
- Erikoiskaappi Spacial VDM (19 tuuman runko).


