SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi seinäasennus FE - NSYS3D7525P

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm

Korkeus:

700 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 mm

Syvyys:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 700 mm

  • Syvyys - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

180 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480159084

Sähkönumero

3447380

Toimittajan tuotenumero

NSYS3D7525P

Tukkuerä

12

Väri:

harmaa

Materiaali:

teräs

Leveys:

500 mm

Korkeus:

700 mm

Syvyys:

250 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

kyllä

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

250 N

Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

50 N

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

250 N

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSYS3D7525P



Spacial S3D seinäkaapit
  • Yhdestä kappaleesta taitettu ja hitsattu runko, kourumaisen etuprofiilin paksuus kaksinkertainen. Sileä takapaneeli.
  • Kotelointiluokka: Yksioviset mallit IP 66, kaksioviset mallit IP 55.
  • Kevyt ja luja kaappi taitettua ristikkorakenteista teräslevyä.
  • Ulkoisten mekaanisten iskujen kesto: Umpioviset mallit IK 10, lasioviset mallit IK 08.
  • Ajansäästö: 54 mittaa sileällä alustalla tai ilman sitä, kustomoidut mallit, paljon varusteita...
  • Paljon kokoja: 300x200x150 ... 1400x1000x300 (kxlxs).
  • Valinnanvaraa: umpiovi tai lasiovi.
  • Maalaus: harmaa RAL 7035.
  • Sertifioinnit: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL, ATEX (muunnettu kaappi).
  • Mukautuva: Nämä kaapit voidaan toimittaa tilauksesta:
    - erivärisinä,
    - varusteet esiasennettuina,
    - erikoiskoneistuksella,
    - muina mittoina,
    - muunlaisilla viimeistelyillä (sinkkikromaatti, metallointi jne.)
  • Ihmisten turvallisuus: 2 hitsattua maadoitusliitäntää (ovessa ja rungossa).
Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.

Sovellukset:
Teollisuuden automaatio ja ohjaus
  • Erikoiskaappi EMC-suojauksella S3HF (10 kokoa).
  • Erikoiskaappi terminaalisuojauksella S3DB (11 kokoa).
  • Ja suuri valikoima varusteita: alusta, läpiviennit, johtotiet.
Sähkönjakelu
  • Erikoiskaappi, Spacial S3DM (8 kokoa, syvyys 150 mm).
Elektroniikka ja teollisuusverkot
  • Erikoiskaappi Spacial VDM (19 tuuman runko).

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan