SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi seinäasennus GRP - NSYPLM43G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Leveys - 330 mm
Korkeus - 430 mm
Syvyys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480776519
Sähkönumero
3447884
Toimittajan tuotenumero
NSYPLM43G
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Leveys:
330 mm
Korkeus:
430 mm
Syvyys:
200 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
kyllä
Lukkojen lukumäärä:
2
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
221 N
Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
43 N
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
129 N
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Thalassa PLM seinäkaapit
- Runko ja ovi valmistettu laskukuituvahvisteisesta polyesteristä kuumapuristuksella, väri RAL7035. Kaikki pinnat viimeistelty.
- 8 kokoa 310 x 215 x 160 mm ... 1056 x 852 x 350 mm.
- 2 kaksikielistä lukkoa tai 1 kolmeen kohtaan vaikuttava lukko.
- Umpi- tai lasiovi.
- Useita asennuslevyvaihtoehtoja
- Kokonaiseristys sopii luokan II asennuksiin.
- Kotelointiluokka IP66.
- Iskulujuus: Umpiovellinen malli IK10, - lasiovellinen malli IK08.
- Itsesammuvuus: Luokitus HB40, kestää 960º testin.
- Sertifioitu standardin IEC62208 mukaisesti.
- UL/CUL-sertifiointi.
- Polyesterisokkelit ZM 200 mm, pinottavissa 2 x 200 mm, kaapit PLM75, PLM 86, PLM108 (Ei sähkön aiheuttamaa kosketusvaaraa.
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön.
- Helppo koneistaa
- Halogeenivapaa
- Integroitu sadelippa
- Oven voi kääntää avautuvaksi oikealta tai vasemmalta.
- Ovi avautuu 180 astetta.
- Paljon varusteita.
- Energian jakelu ja energiainfran ja teollisuuden ohjaus, sisä- ja ulkotiloihin, vaativiin olosuhteisiin, sähkön aiheuttamien vaarojen välttämiseksi


