SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi seinäasennus GRP - NSYPLM75TG

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

536 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot215 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot255 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot330 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot430 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot436 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot636 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot852 mm

Korkeus:

747 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot308 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot310 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot430 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot530 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot647 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot847 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1056 mm

Syvyys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 536 mm

  • Korkeus - 747 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

119 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480776724

Sähkönumero

3447891

Toimittajan tuotenumero

NSYPLM75TG

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

536 mm

Korkeus:

747 mm

Syvyys:

300 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

polyesteri (PET)

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

kyllä

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

kyllä

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

kyllä

Lukkojen lukumäärä:

2

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

563 N

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

430 N

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Thalassa PLM seinäkaappi läpinäkyvällä ovella, lasikuituvahvisteinenpolyesteri 747x535x300 kxlxs IP66 RAL7035



Thalassa PLM seinäkaapit
  • Runko ja ovi valmistettu laskukuituvahvisteisesta polyesteristä kuumapuristuksella, väri RAL7035. Kaikki pinnat viimeistelty.
  • 8 kokoa 310 x 215 x 160 mm ... 1056 x 852 x 350 mm.
  • 2 kaksikielistä lukkoa tai 1 kolmeen kohtaan vaikuttava lukko.
  • Umpi- tai lasiovi.
  • Useita asennuslevyvaihtoehtoja
  • Kokonaiseristys sopii luokan II asennuksiin.
  • Kotelointiluokka IP66.
  • Iskulujuus: Umpiovellinen malli IK10, - lasiovellinen malli IK08.
  • Itsesammuvuus: Luokitus HB40, kestää 960º testin.
  • Sertifioitu standardin IEC62208 mukaisesti.
  • UL/CUL-sertifiointi.
  • Polyesterisokkelit ZM 200 mm, pinottavissa 2 x 200 mm, kaapit PLM75, PLM 86, PLM108 (Ei sähkön aiheuttamaa kosketusvaaraa.
  • Sopii sisä- ja ulkokäyttöön.
  • Helppo koneistaa
  • Halogeenivapaa
  • Integroitu sadelippa
  • Oven voi kääntää avautuvaksi oikealta tai vasemmalta.
  • Ovi avautuu 180 astetta.
  • Paljon varusteita.
Sovellukset:
  • Energian jakelu ja energiainfran ja teollisuuden ohjaus, sisä- ja ulkotiloihin, vaativiin olosuhteisiin, sähkön aiheuttamien vaarojen välttämiseksi