SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi seinäasennus RST - NSYS3D12630T Spacial S3D

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi seinäasennus RST - NSYS3D12630T Spacial S3D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 1200 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

322 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

Sähkönumero

V013359

Toimittajan tuotenumero

NSYS3D12630T

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

teräs

Leveys:

600 mm

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

300 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Seinäasennus:

kyllä

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Seinäkaappi, Spacial S3D, lasiovi, ei asennuslevyä, 1200x600x300mm, IP66, IK08

Teräksinen seinäasennettava IP66/ IK08 kotelo. Epoksi-polyesterijauhemaalattu rakenne tarjoaa hyvän suojan pölyä, vettä ja korroosiota vastaan. Lasiovi avautuu 120° kulmaan, ja oven kätisyys on vaihdettavissa asennustarpeen mukaan. Kolmipistelukitus parantaa turvallisuutta, ja irrotettava ovi sekä kaapelitiivistelevy helpottavat asennus- ja huoltotöitä. Kotelon mitat ovat 1200 x 600 x 300 mm.