SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Actassi suodatin moduuli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - musta
Leveys - 440 mm
Korkeus - 150 mm
Syvyys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480146312
Sähkönumero
7200662
Toimittajan tuotenumero
NSYFECVT440
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Leveys:
440 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
22 mm
Suodatinmatolla:
kyllä
EMC-versio:
ei
Actassi lattiakaapin suodatinpaketti
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
- Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
- Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
- Innovatiiviset 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


