SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike KDB - NSY1FAN230 1 puhallin slave

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tuulettimien määrä - 1
Jännitetyyppi - AC
Virtauksen määrä, painovoimainen - 152 m³/h
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Asennustapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480529672
Sähkönumero
7240320
Toimittajan tuotenumero
NSY1FAN230
Tukkuerä
54
Tuulettimien määrä:
1
Jännitetyyppi:
AC
Virtauksen määrä, painovoimainen:
152 m³/h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
harmaa
Leveys:
486 mm
Korkeus:
132 mm
Syvyys:
52 mm
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
Uppoasennukseen:
ei
Ulosvedettävä tuuletin:
ei
Tuuletin:
kyllä
Kattotuuletin:
kyllä
Suodattimella:
ei
Mitoitusteho:
20 W
EMC-versio:
ei
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
kyllä
RAL-numero:
7035


