SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike KDB - NSYIEC13SCH johto 2.5m master

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

110 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480542893

Sähkönumero

7240327

Toimittajan tuotenumero

NSYIEC13SCH

Tukkuerä

20

Pituus:

3 m

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Ulkovaipan väri:

musta

Nimellisvirta:

10 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Liitäntä 2:

euroliitin, naaras (CEE 7/16)

Kaapelisyöttökytkentä 1:

suorakulmainen

Kaapelisyöttökytkentä 2:

suora

Yhteystyyppi IEC 60320, yhteys 2 mukaan:

muu

Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Taajuus:

50...50 Hz

Spiraalikaapeli:

ei

Suojajohdin:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Katkaisija:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

3 mm

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtajohto master 2,5 m KDB

Tuuletinten virtajohdot yksittäin tai ketjutettaviksi

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan